Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1080273
Cod. Produttore
LL1080273
Cod. EAN
8012680051595

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 Bl LED 3K Antrac.
Descrizione del produttore: Il TREND UUD 110 BL LED 3K ANTRAC è un innovativo apparecchio di illuminazione progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità in ambienti residenziali e commerciali. Con una temperatura di colore di 3000K, questo LED emette una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli. La sua struttura in antracite conferisce un tocco moderno e sofisticato, rendendolo adatto a diverse applicazioni di design. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio significativo sulle bollette elettriche. Inoltre, la facilità di installazione rende questo prodotto una scelta pratica per chi desidera un'illuminazione efficiente e stilosa. Sia che si tratti di un soggiorno, di un ufficio o di un negozio, il TREND UUD 110 rappresenta una soluzione versatile e funzionale per soddisfare le esigenze di illuminazione contemporanee.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

310 lm

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC/DC

angolo di irraggiamento

a fascio parallelo < 5°

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

lunghezza

115 mm

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prestazioni del sistema

7 W

temperatura del colore

3000 K

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TREND UUD 110 BL LED 3K 7 W ANTRAC.