› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND TOP 110 LED 4K 7 W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL108050N
Cod. Produttore LL108050N
Cod. EAN 8012680881758

Informazioni principali

Trend Top 110 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il TREND TOP 110 LED 4K in grigio, una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, perfetta per qualsiasi ambiente. Questo apparecchio è progettato con tecnologia LED avanzata, assicurando un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per spazi commerciali e residenziali. La sua finitura grigia conferisce un tocco moderno e sofisticato, rendendolo un elemento d'arredo funzionale e stiloso. Realizzato con materiali di alta qualità, il TREND TOP 110 LED 4K è progettato per resistere nel tempo, garantendo prestazioni ottimali e un'efficienza energetica elevata. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi di montaggio, si adatta facilmente a qualsiasi configurazione. Con un design elegante e una luce di qualità superiore, questo prodotto è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione affidabile e di tendenza.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC/DC

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

larghezza

110 mm

materiale della scatola

alluminio

flusso luminoso effettivo

308 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

80 mm

prestazioni del sistema

7 W

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

apparecchio di servizio incluso

TREND TOP 110 LED 4K 7 W GRIGIO