Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL108055N
Cod. Produttore
LL108055N
Cod. EAN
8012680053124

Informazioni di prodotto

Trend Top 110 LED 4K Antrac.
Descrizione del produttore: Scopri l'illuminazione moderna con il TREND TOP 110 LED 4K in color antracite. Questo apparecchio presenta un design elegante e minimalista, perfetto per ambienti contemporanei. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo il consumo energetico e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Grazie alla sua versatilità, è adatto per diverse applicazioni, sia residenziali che commerciali. La finitura antracite si integra facilmente con qualsiasi stile di arredamento, rendendo questo prodotto non solo funzionale, ma anche un elemento decorativo. Scegli questo sistema di illuminazione per migliorare l'estetica e la luminosità dei tuoi spazi.

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

riflettore

ultra brillante

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

colore della scatola

antracite

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

prestazioni del sistema

7 W

tipo di tensione

AC/DC

altezza/profondità

80 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

larghezza

110 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

7 W

flusso luminoso effettivo

526 lm

apparecchio di servizio incluso

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

Produttore

TREND TOP 110 LED 4K 7 W ANTRAC.