›

TREND TOP 110 LED 4K 4W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL108033N
Cod. Produttore LL108033N
Cod. EAN 8012680053131

Informazioni principali

Trend Top 110 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La plafoniera LED Trend Top 110 offre un'illuminazione efficiente con una potenza di 4 watt e una resa luminosa di alta qualità 4K. Il design compatto e moderno in colore grigio si integra facilmente in diversi ambienti, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione a basso consumo energetico senza rinunciare a prestazioni elevate e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

110 mm

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

corpo luminoso

LED sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

prestazioni del sistema

4 W

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

209 lm

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

ultra brillante

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

potenza della lampada

4 W

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

TREND TOP 110 LED 4K 4W GRIGIO