Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1080543
Cod. Produttore
LL1080543
Cod. EAN
8012680053049

Informazioni di prodotto

Trend Top 110 LED 3K Grigio
Descrizione del produttore: Il TREND TOP 110 LED 3K GRIGIO è una soluzione di illuminazione moderna ed elegante, progettata per offrire prestazioni elevate e un design accattivante. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. La sua finitura grigia si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per l'uso in spazi residenziali e commerciali. La tecnologia LED di questo prodotto assicura un'illuminazione efficiente e sostenibile, contribuendo a ridurre i consumi energetici senza compromettere la luminosità. Con una temperatura di colore di 3000K, crea un'atmosfera calda e accogliente, perfetta per ogni occasione. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di montaggio. Il TREND TOP 110 LED 3K GRIGIO rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione funzionale e stilosa, capace di valorizzare gli spazi senza sforzi.

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

526 lm

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

7 W

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

7 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

80 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

larghezza

110 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

tipo di tensione

AC/DC

Produttore

TREND TOP 110 LED 3K 7 W GRIGIO