› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND TOP 110 LED 3K 7 W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1080503
Cod. Produttore LL1080503
Cod. EAN 8012680881895

Informazioni principali

Trend Top 110 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND TOP 110 LED 3K GRIGIO è una soluzione di illuminazione moderna ed elegante, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti professionali e residenziali. Questo apparecchio è caratterizzato da un design minimalista che si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo un'illuminazione uniforme e di alta qualità. La temperatura di colore di 3000K fornisce una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere piacevoli. Realizzato con materiali di alta qualità, il TREND TOP 110 LED garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Grazie alla sua efficienza energetica, rappresenta una scelta sostenibile, contribuendo alla riduzione dei consumi elettrici. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'illuminazione versatile e performante, capace di valorizzare gli spazi senza compromettere lo stile. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo un'opzione ideale per ristrutturazioni e nuove costruzioni.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

308 lm

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

80 mm

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

larghezza

110 mm

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

ripartizione della luce

simmetrico

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

7 W

tipo di tensione

AC/DC

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

TREND TOP 110 LED 3K 7 W GRIGIO