› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND TOP 110 LED 3K 7 W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1080523
Cod. Produttore LL1080523
Cod. EAN 8012680882113

Informazioni principali

Trend Top 110 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND TOP 110 LED 3K CORTEN è una soluzione di illuminazione innovativa, progettata per garantire efficienza e stile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è caratterizzato da un design elegante che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo il consumo energetico e prolungando la durata del prodotto. La temperatura di colore di 3000K crea un'atmosfera calda e accogliente, ideale per spazi residenziali e commerciali. La finitura corten conferisce un tocco di modernità, rendendo questo apparecchio non solo funzionale, ma anche un elemento decorativo. Facile da installare e mantenere, il TREND TOP 110 LED 3K CORTEN è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione sostenibile senza compromettere l'estetica.

Caratteristiche tecniche

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

7 W

temperatura del colore

3000 K

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

colore della scatola

marrone

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza

110 mm

flusso luminoso effettivo

308 lm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

80 mm

tipo di tensione

AC/DC

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

TREND TOP 110 LED 3K 7 W CORTEN