Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL108057S3
Cod. Produttore
LL108057S3
Cod. EAN
8012680053230

Informazioni di prodotto

Trend Top 110 LED 3K Bianco
Descrizione del produttore: La lampada TREND TOP 110 LED 3K BIANCO rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna. Con un design elegante e funzionale, questa lampada è realizzata in materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. Il suo colore bianco caldo crea un'atmosfera accogliente e rilassante, perfetta per qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi di energia. La lampada è ideale per l'installazione in spazi interni, dove si desidera un'illuminazione uniforme e piacevole. Con la sua versatilità e performance, è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di alta qualità e design contemporaneo.

larghezza

110 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

571 lm

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

bianco

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

ripartizione della luce

simmetrico

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

7 W

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

80 mm

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

7 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

Produttore

TREND TOP 110 LED 3K 7 W BIANCO