Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL108057M3
Cod. Produttore
LL108057M3
Cod. EAN
8012680882120

Informazioni di prodotto

Trend Top 110 LED 3K Bianco
Descrizione del produttore: Il TREND TOP 110 LED 3K BIANCO è una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio offre un'illuminazione bianca calda a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti e confortevoli. La sua forma elegante e il design sobrio lo rendono facilmente integrabile in qualsiasi contesto, mentre la tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore e una lunga durata. Questo prodotto non solo contribuisce a ridurre i costi energetici, ma offre anche una luminosità uniforme e priva di sfarfallii, migliorando la qualità della luce negli spazi. Con un grado di protezione adeguato, è adatto per l'installazione in diverse applicazioni, assicurando sicurezza e affidabilità. Il TREND TOP 110 LED 3K BIANCO rappresenta una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.

larghezza

110 mm

flusso luminoso effettivo

571 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC/DC

prestazioni del sistema

7 W

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

ripartizione della luce

simmetrico

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

Produttore

TREND TOP 110 LED 3K 7 W BIANCO