Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1080533
Cod. Produttore
LL1080533
Cod. EAN
8012680882250

Informazioni di prodotto

Trend Top 110 LED 3K Bianco
Descrizione del produttore: Il TREND TOP 110 LED 3K BIANCO è una soluzione di illuminazione avanzata, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una temperatura di colore di 3000K, questa lampada emette una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una durata prolungata e una performance eccellente. La sua struttura compatta e il design elegante la rendono facilmente integrabile in vari stili di arredamento. Grazie alla tecnologia LED, offre un risparmio energetico significativo rispetto alle lampade tradizionali, contribuendo a ridurre i costi di energia. Inoltre, il suo basso impatto ambientale la rende una scelta sostenibile per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e responsabili. Con il TREND TOP 110 LED 3K BIANCO, ogni spazio può essere valorizzato con un'illuminazione di qualità superiore.

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

7 W

riflettore

ultra brillante

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

larghezza

110 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

80 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

7 W

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

flusso luminoso effettivo

526 lm

Produttore

TREND TOP 110 LED 3K 7 W BIANCO