› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND TOP 110 LED 3K 7 W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL108057L3
Cod. Produttore LL108057L3
Cod. EAN 8012680881642

Informazioni principali

Trend Top 110 LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND TOP 110 LED 3K BIANCO è un'illuminazione versatile e moderna, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali. Con una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere intime e confortevoli. La sua costruzione in materiali di alta qualità garantisce durata e resistenza, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Questo prodotto è ideale per l'illuminazione di spazi interni, come soggiorni, uffici o negozi, grazie alla sua efficienza energetica che contribuisce a ridurre i costi di consumo. La facilità di installazione e l'affidabilità del sistema di illuminazione lo rendono una scelta sicura e conveniente per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative. Il TREND TOP 110 LED è la scelta perfetta per chi desidera unire funzionalità e stile in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada

7 W

esecuzione della superficie

brillante

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

prestazioni del sistema

7 W

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso effettivo

571 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

110 mm

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

simmetrico

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

TREND TOP 110 LED 3K 7 W BIANCO