› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND TOP 110 LED 3K 7 W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL1080493
Cod. Produttore LL1080493
Cod. EAN 8012680882021

Informazioni principali

Trend Top 110 LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND TOP 110 LED 3K BIANCO è una lampada versatile e di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una temperatura di colore di 3000K, emette una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada garantisce una lunga durata e un'ottima resa luminosa. Il design elegante e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento, rendendola una scelta ideale per chi cerca sia funzionalità che stile. La tecnologia LED non solo riduce il consumo energetico, ma contribuisce anche a un ambiente più sostenibile. Con il suo grado di protezione, il TREND TOP 110 LED 3K BIANCO è adatta per vari utilizzi, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. Questa lampada è la soluzione perfetta per chi desidera un'illuminazione di qualità senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

110 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

600 °C - 30 sec.

prestazioni del sistema

7 W

temperatura del colore

3000 K

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

308 lm

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

7 W

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

prodotto Sustainable

Si

TREND TOP 110 LED 3K 7 W BIANCO