Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1080513
Cod. Produttore
LL1080513
Cod. EAN
8012680882328

Informazioni di prodotto

Trend Top 110 LED 3K Antrac.
Descrizione del produttore: Lampada LED da 7 watt con luce calda a 3000 kelvin, caratterizzata da un design moderno in colore antracite. Offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti interni che richiedono una luce accogliente e di qualità. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto mantenendo un'elevata resa luminosa, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile per l'illuminazione quotidiana.

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

7 W

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

antracite

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

tipo di tensione

AC/DC

prestazioni del sistema

7 W

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

flusso luminoso effettivo

308 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

larghezza

110 mm

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

riflettore

ultra brillante

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

simmetrico

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso