› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND TOP 110 LED 3K 4W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1080333
Cod. Produttore LL1080333
Cod. EAN 8012680882083

Informazioni principali

Trend Top 110 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND TOP 110 LED 3K GRIGIO rappresenta una soluzione d'illuminazione moderna ed efficiente, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di alta qualità. Questo prodotto, realizzato con materiali selezionati, offre una durata prolungata e prestazioni elevate, rendendolo adatto per diverse applicazioni. La sua tonalità di luce di 3000K fornisce un'atmosfera calda e accogliente, perfetta per spazi residenziali e commerciali. Il design elegante e minimalista del TREND TOP 110 LED 3K GRIGIO si integra facilmente in qualsiasi contesto, mentre l'installazione è semplice e veloce, grazie alla sua versatilità. Questo apparecchio è progettato per garantire un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii, contribuendo al comfort visivo degli utenti. Con il suo alto indice di resa cromatica, questo LED assicura che i colori appaiano vivaci e naturali. Scegliere il TREND TOP 110 LED 3K GRIGIO significa optare per una soluzione di illuminazione che combina estetica, funzionalità e sostenibilità.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

potenza della lampada

4 W

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

riflettore

ultra brillante

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

80 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

temperatura del colore

3000 K

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

flusso luminoso effettivo

209 lm

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della superficie

brillante

larghezza

110 mm

prestazioni del sistema

4 W

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

TREND TOP 110 LED 3K 4W GRIGIO