Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1080363
Cod. Produttore
LL1080363
Cod. EAN
8012680882243

Informazioni di prodotto

Trend Top 110 LED 3K Bianco
Descrizione del produttore: Il TREND TOP 110 LED 3K BIANCO è una soluzione d'illuminazione versatile e moderna, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti residenziali e commerciali. Questo prodotto, con la sua luce bianca calda a 3000K, offre un'atmosfera accogliente e confortevole, ideale per creare spazi invitanti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Il design elegante e minimalista si integra perfettamente in qualsiasi contesto, mentre la tecnologia LED assicura un'efficienza energetica superiore, riducendo i consumi e i costi di gestione. Con un'ottima resa luminosa e una distribuzione uniforme della luce, il TREND TOP 110 LED 3K BIANCO è perfetto per illuminare aree di lavoro, salotti, cucine e negozi. Questo prodotto rappresenta un'opzione ecologica, contribuendo a un ambiente sostenibile senza compromettere lo stile e la funzionalità.

prestazioni del sistema

4 W

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

corpo luminoso

LED sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

110 mm

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

247 lm

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

resistenza agli urti

IK10

potenza della lampada

4 W

con corpo luminoso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

Produttore

TREND TOP 110 LED 3K 4W BIANCO