› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND TOP 110 LED 3K 4W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL1080323
Cod. Produttore LL1080323
Cod. EAN 8012680882267

Informazioni principali

Trend Top 110 LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada TREND TOP 110 LED 3K BIANCO rappresenta una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente, caratterizzata da un design elegante e funzionale. Con una temperatura di colore di 3000K, questa lampada emette una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli in qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e una resistenza ottimale. La sua installazione è semplice e versatile, rendendola adatta per diverse applicazioni, sia in ambienti domestici che commerciali. Grazie alla tecnologia LED, offre un notevole risparmio energetico, contribuendo a ridurre i costi di bolletta e l'impatto ambientale. La lampada è progettata per garantire un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii, migliorando così il comfort visivo.

Caratteristiche tecniche

flusso luminoso effettivo

209 lm

temperatura del colore

3000 K

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio incluso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

colore della scatola

bianco

prestazioni del sistema

4 W

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

potenza della lampada

4 W

larghezza

110 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

prodotto Sustainable

Si

TREND TOP 110 LED 3K 4W BIANCO