Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL112013N
Cod. Produttore
LL112013N
Cod. EAN
8012680052240

Informazioni di prodotto

Trend flat U&D 200 LED 4K Grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada TREND FLAT UUD 200 LED 4K in grigio rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione dei vostri spazi. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre un'eccellente efficienza energetica grazie alla tecnologia LED, garantendo un'illuminazione brillante e duratura. Il design sottile e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per uffici, negozi o abitazioni. Con una temperatura di colore di 4000K, fornisce una luce neutra che favorisce la concentrazione e il comfort visivo. Inoltre, la sua facilità di installazione la rende un'opzione pratica per chi cerca un'illuminazione di qualità senza complicazioni. Scegliete la lampada TREND FLAT UUD 200 LED 4K per trasformare i vostri spazi con stile e funzionalità.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1470 lm

adatto per montaggio a parete

lunghezza

190 mm

riflettore

ultra brillante

esecuzione della superficie

brillante

temperatura ambiente

25 °C

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

prestazioni del sistema

11 W

ripartizione della luce

simmetrico

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

potenza della lampada

11 W

uscita della luce

diretto

tipo di tensione

AC/DC

larghezza

112 mm

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

40 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

Produttore

TREND FLAT UUD 200 LED 4K 11W GRIGI