›

TREND FLAT UUD 200 LED 3K 11W GRIGI

Cod. Rexel AILMLL1120133
Cod. Produttore LL1120133
Cod. EAN 8012680052233

Informazioni principali

Trend flat U&D 200 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED TREND FLAT UUD 200 con luce calda 3000K, potenza di 11W e finitura grigia. Ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e di design moderno. Offre un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico, garantendo durata e affidabilità per applicazioni residenziali e commerciali. La sua struttura compatta e il colore grigio si integrano facilmente in diversi contesti architettonici ed estetici.

Caratteristiche tecniche

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

40 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

potenza della lampada

11 W

uscita della luce

diretto

tipo di tensione

AC/DC

temperatura del colore

3000 K

esecuzione della griglia

ultra brillante

larghezza

112 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

riflettore

ultra brillante

lunghezza

190 mm

esecuzione della superficie

brillante

temperatura ambiente

25 °C

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

prestazioni del sistema

11 W

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1470 lm

TREND FLAT UUD 200 LED 3K 11W GRIGI