› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND FLAT UUD 200 LED 3K 11W CORTE

Cod. Rexel AILMLL1120143
Cod. Produttore LL1120143
Cod. EAN 8012680052257

Informazioni principali

Trend flat U&D 200 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il TREND FLAT UUD 200 LED 3K CORTEN, una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, ideale per ambienti moderni e di design. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni elevate. La tonalità di luce calda a 3000K crea un'atmosfera accogliente, perfetta per spazi residenziali o commerciali. La finitura corten non solo conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, ma offre anche una resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per l'installazione sia interna che esterna. Grazie alla tecnologia LED, il TREND FLAT UUD assicura un consumo energetico ridotto e una lunga vita utile, contribuendo a un risparmio significativo sulle bollette energetiche. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione efficiente e stilosa, capace di valorizzare ogni ambiente con un tocco di classe.

Caratteristiche tecniche

uscita della luce

diretto

temperatura del colore

3000 K

larghezza

112 mm

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

colore della scatola

marrone

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

40 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

flusso luminoso effettivo

1470 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

potenza della lampada

11 W

tipo di tensione

AC/DC

lunghezza

190 mm

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

prestazioni del sistema

11 W

ripartizione della luce

simmetrico

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

TREND FLAT UUD 200 LED 3K 11W CORTE