Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL112012N
Cod. Produttore
LL112012N
Cod. EAN
8012680052226

Informazioni di prodotto

Trend flat U&D 200 LED 4K Bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TREND FLAT UUD 200 LED 4K BIANCO rappresenta una soluzione di illuminazione innovativa, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Grazie alla sua tecnologia LED avanzata, questo apparecchio è in grado di garantire un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Il design piatto e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, conferendo un tocco di eleganza e stile. Realizzato con materiali di alta qualità, il TREND FLAT UUD 200 LED è resistente e durevole, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La temperatura di colore di 4000K offre una luce bianca neutra, perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Inoltre, il suo basso consumo energetico contribuisce a ridurre i costi elettrici, rendendolo una scelta sostenibile per chi desidera un'illuminazione eco-friendly. Con il TREND FLAT UUD 200 LED 4K BIANCO, ogni spazio può essere illuminato in modo efficace, migliorando la visibilità e il comfort visivo.

ripartizione della luce

simmetrico

prestazioni del sistema

11 W

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

lunghezza

190 mm

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

potenza della lampada

11 W

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

flusso luminoso effettivo

1470 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

40 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

colore della scatola

giallo

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della superficie

brillante

larghezza

112 mm

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

Produttore

TREND FLAT UUD 200 LED 4K 11W BIANC