Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1120043
Cod. Produttore
LL1120043
Cod. EAN
8012680052059

Informazioni di prodotto

Trend flat U&D 125 LED 3K Bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TREND FLAT UUD 125 LED 3K BIANCO rappresenta una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali. Questo apparecchio offre una luce bianca calda a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti e confortevoli. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua forma piatta e il design elegante lo rendono perfetto per installazioni a soffitto, mentre la tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto e una luminosità ottimale. Questo prodotto è adatto per vari tipi di applicazioni, dall'illuminazione di spazi abitativi a quella di uffici, offrendo un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii. La semplicità di installazione e la versatilità di utilizzo fanno di questo apparecchio un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione di qualità, funzionale e dal design contemporaneo.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1470 lm

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

larghezza

166 mm

prestazioni del sistema

11 W

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

potenza della lampada

11 W

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC/DC

temperatura del colore

3000 K

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

altezza/profondità

40 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

lunghezza

123 mm

uscita della luce

diretto

Produttore

TREND FLAT UUD 125 LED 3K 11W BIANC