›

TREND FLAT 200 LED 4K 11W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL112010N
Cod. Produttore LL112010N
Cod. EAN 8012680052189

Informazioni principali

Trend flat 200 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La plafoniera LED Trend Flat 200 con potenza di 11W offre un'illuminazione efficiente e moderna, caratterizzata da una luce naturale a 4000K che valorizza ogni ambiente. Il design sottile e compatto, unito alla finitura corten, conferisce un aspetto elegante e contemporaneo ideale per soluzioni di illuminazione residenziale e commerciale. Questo prodotto garantisce un'illuminazione omogenea e a basso consumo energetico, rappresentando una scelta sostenibile e funzionale per chi cerca qualità e stile nell'illuminazione a LED.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

larghezza

112 mm

materiale della copertura

plastica trasparente

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

1330 lm

colore della scatola

marrone

esecuzione della superficie

brillante

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

altezza/profondità

40 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

adatto per montaggio a parete

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

4000 K

tipo di tensione

AC/DC

potenza della lampada

11 W

resistenza agli urti

IK00

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

prestazioni del sistema

11 W

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

lunghezza

190 mm

TREND FLAT 200 LED 4K 11W CORTEN