› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND FLAT 200 LED 4K 11W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL112008N
Cod. Produttore LL112008N
Cod. EAN 8012680052141

Informazioni principali

Trend flat 200 LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND FLAT 200 LED 4K BIANCO rappresenta una soluzione di illuminazione all'avanguardia, ideale per ambienti moderni e funzionali. Questa lampada LED offre un'illuminazione potente e uniforme, con una temperatura di colore di 4000K, perfetta per creare atmosfere accoglienti e luminose. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i consumi elettrici. Il design sottile e elegante si integra facilmente in qualsiasi contesto, sia residenziale che commerciale, rendendola versatile per molteplici applicazioni. Il TREND FLAT 200 LED è progettato per un'installazione semplice e veloce, assicurando un'illuminazione ottimale senza compromessi sulla qualità. Con questa lampada, è possibile valorizzare gli spazi con un tocco di modernità e funzionalità, rendendola una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e un'estetica raffinata.

Caratteristiche tecniche

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

1330 lm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

larghezza

112 mm

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

adatto per montaggio a parete

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

altezza/profondità

40 mm

riflettore

ultra brillante

lunghezza

190 mm

temperatura ambiente

25 °C

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

prestazioni del sistema

11 W

colore della scatola

bianco

potenza della lampada

11 W

resistenza agli urti

IK00

tipo di tensione

AC/DC

TREND FLAT 200 LED 4K 11W BIANCO