› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND FLAT 200 LED 3K 11W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1120093
Cod. Produttore LL1120093
Cod. EAN 8012680052158

Informazioni principali

Trend flat 200 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND FLAT 200 LED 3K GRIGIO rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione, combinando efficienza energetica e design moderno. Questo prodotto è caratterizzato da una temperatura di colore di 3000K, che offre una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo grigio conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, rendendolo adatto a diverse applicazioni. La tecnologia LED garantisce una durata superiore e un consumo energetico ridotto, contribuendo a una maggiore sostenibilità ambientale. La sua installazione è semplice e versatile, permettendo di adattarsi facilmente a vari contesti. Con il TREND FLAT 200 LED 3K GRIGIO, si ottiene un'illuminazione di alta qualità che migliora l'atmosfera degli spazi, senza compromettere lo stile e l'efficienza energetica.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

11 W

resistenza agli urti

IK00

tipo di tensione

AC/DC

lunghezza

190 mm

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

corpo luminoso

LED sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

prestazioni del sistema

11 W

con corpo luminoso

adatto per montaggio a parete

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

40 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

uscita della luce

diretto

temperatura del colore

3000 K

larghezza

112 mm

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

flusso luminoso effettivo

1330 lm

apparecchio di servizio incluso

TREND FLAT 200 LED 3K 11W GRIGIO