Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1120083
Cod. Produttore
LL1120083
Cod. EAN
8012680052134

Informazioni di prodotto

Trend flat 200 LED 3K Bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TREND FLAT 200 LED 3K BIANCO è una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali. Questo apparecchio offre un'emissione luminosa di alta qualità, con una temperatura di colore di 3000K che crea un'atmosfera calda e accogliente. La sua struttura piatta e il design elegante lo rendono ideale per installazioni a soffitto o a parete, garantendo un'illuminazione uniforme e senza ombre. Realizzato con materiali di alta qualità, il TREND FLAT 200 LED è progettato per una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'illuminazione funzionale e di stile, capace di adattarsi a vari contesti e di valorizzare gli spazi.

uscita della luce

diretto

temperatura del colore

3000 K

larghezza

112 mm

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

flusso luminoso effettivo

1330 lm

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

40 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

colore della scatola

bianco

potenza della lampada

11 W

tipo di tensione

AC/DC

lunghezza

190 mm

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

prestazioni del sistema

11 W

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

Produttore

TREND FLAT 200 LED 3K 11W BIANCO