›

TREND FLAT 125 LED 4K 11W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL112001N
Cod. Produttore LL112001N
Cod. EAN 8012680052004

Informazioni principali

Trend flat 125 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La plafoniera LED Trend Flat 125 da 11W offre un'illuminazione efficiente e moderna con una resa luminosa in alta definizione 4K. Il design sottile e il colore grigio la rendono ideale per ambienti contemporanei, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Perfetta per chi cerca un prodotto di qualità nel settore dell'illuminazione elettrica, con consumi ridotti e lunga durata.

Caratteristiche tecniche

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

40 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

temperatura del colore

4000 K

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza

123 mm

uscita della luce

diretto

potenza della lampada

11 W

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

1330 lm

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

prestazioni del sistema

11 W

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

lunghezza

166 mm

riflettore

ultra brillante

esecuzione della superficie

brillante

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

TREND FLAT 125 LED 4K 11W GRIGIO