› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND FLAT 125 LED 3K 11W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1120023
Cod. Produttore LL1120023
Cod. EAN 8012680052011

Informazioni principali

Trend flat 125 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND FLAT 125 LED 3K CORTEN è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente. Realizzato in un elegante materiale corten, questo apparecchio non solo offre un design moderno, ma garantisce anche una robustezza e una durata nel tempo. La luce LED a 3000K emette una calda tonalità che crea un'atmosfera accogliente e invitante, ideale per spazi residenziali e commerciali. La sua installazione è semplificata grazie a un sistema di montaggio intuitivo, permettendo un facile posizionamento in vari contesti. La forma slanciata e il colore corten si integrano perfettamente con arredamenti contemporanei, rendendolo un elemento d'arredo oltre che una fonte di luce. Con il TREND FLAT 125 LED 3K CORTEN, l'illuminazione diventa un'esperienza estetica e funzionale, elevando il design degli spazi.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

altezza/profondità

40 mm

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

flusso luminoso effettivo

1330 lm

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

prestazioni del sistema

11 W

ripartizione della luce

simmetrico

esecuzione della superficie

brillante

riflettore

ultra brillante

lunghezza

166 mm

temperatura ambiente

25 °C

colore della scatola

marrone

temperatura del colore

3000 K

tipo di tensione

AC/DC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

potenza della lampada

11 W

uscita della luce

diretto

larghezza

123 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

TREND FLAT 125 LED 3K 11W CORTEN