Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1120003
Cod. Produttore
LL1120003
Cod. EAN
8012680051977

Informazioni di prodotto

Trend flat 125 LED 3K Bianco

Documentazione tecnica

Il TREND FLAT 125 LED 3K BIANCO è un'illuminazione versatile e moderna, perfetta per ambienti sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua tecnologia LED, offre un'illuminazione efficiente e duratura, contribuendo a ridurre i costi energetici. La temperatura di colore di 3000K produce una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto non solo garantisce un'eccellente resa luminosa, ma è anche progettato per resistere nel tempo. Il design piatto e minimalista si integra facilmente in qualsiasi contesto, rendendolo adatto a stanze, corridoi o spazi di lavoro. Con un'elevata qualità della luce e un'installazione semplice, il TREND FLAT 125 LED 3K BIANCO è la soluzione perfetta per chi cerca un'illuminazione efficace e stilosa.

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

1330 lm

esecuzione della superficie

brillante

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

uscita della luce

diretto

larghezza

123 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

altezza/profondità

40 mm

adatto per montaggio a parete

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

ripartizione della luce

simmetrico

prestazioni del sistema

11 W

riflettore

ultra brillante

lunghezza

166 mm

temperatura ambiente

25 °C

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

bianco

potenza della lampada

11 W

Produttore

TREND FLAT 125 LED 3K 11W BIANCO