› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 60 POST H600 LED 2.7K 3W CORT

Cod. Rexel AILMLL1292032
Cod. Produttore LL1292032
Cod. EAN 8012680156573

Informazioni principali

Trend 60 Post LED 2.7K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 60 POST H600 LED 2.7K CORTEN rappresenta un'illuminazione moderna ed elegante, ideale per ambienti contemporanei. Realizzato in corten, questo apparecchio combina robustezza e stile, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua luce LED a 2.7K crea un'atmosfera calda e accogliente, perfetta per valorizzare qualsiasi spazio. Con un'altezza di 600 mm, è ideale per l'illuminazione di aree esterne e giardini, offrendo un'illuminazione efficiente e sostenibile. La finitura in corten non solo conferisce un aspetto distintivo, ma è anche resistente agli agenti atmosferici, rendendo questo prodotto adatto per l'uso all'aperto. La semplicità del design si integra facilmente in vari stili architettonici, rendendolo una scelta versatile per chi cerca un elemento di classe e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

2700 K

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

250 lm

max. potenza della lampada

3 W

profondità

90 mm

altezza

600 mm

larghezza

60 mm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di lampada

lampada con piedistallo

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

I

TREND 60 POST H600 LED 2.7K 3W CORT