› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 60 LED 4K 3W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL129000N
Cod. Produttore LL129000N
Cod. EAN 8012680120055

Informazioni principali

Trend 60 LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la potenza e l'efficienza del TREND 60 LED 4K BIANCO, un'illuminazione che unisce design moderno e tecnologia avanzata. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una durata eccezionale e prestazioni ottimali nel tempo. La luce bianca 4K offre un'illuminazione brillante e naturale, ideale per ogni ambiente, sia domestico che commerciale. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per l'illuminazione di spazi interni, creando atmosfere accoglienti e stimolanti. Il design elegante e discreto si integra facilmente in qualsiasi contesto, mentre la sua efficienza energetica contribuisce a ridurre i costi di consumo. Scegli il TREND 60 LED 4K BIANCO per un'illuminazione che valorizza ogni ambiente con stile e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

250 lm

prestazioni del sistema

3 W

altezza/profondità

70 mm

lunghezza

110 mm

potenza della lampada

3 W

larghezza

60 mm

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro opalino

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

bianco

classe di protezione

I

TREND 60 LED 4K 3W BIANCO