› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 60 BL LED 4K 3W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL129009N
Cod. Produttore LL129009N
Cod. EAN 8012680120321

Informazioni principali

Trend 60 Bl LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 60 BL LED 4K GRIGIO è una soluzione di illuminazione moderna ed elegante, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti contemporanei. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è caratterizzato da un design minimalista e una finitura grigia che si integra facilmente in qualsiasi contesto. La tecnologia LED 4K offre un'illuminazione brillante e uniforme, garantendo un'ottima resa cromatica e un notevole risparmio energetico. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, il TREND 60 BL è perfetto per illuminare spazi come uffici, sale riunioni e abitazioni. Grazie alla sua versatilità e al suo stile raffinato, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e di design. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo di migliorare l'illuminazione degli spazi senza complicazioni. Con il TREND 60 BL LED 4K GRIGIO, ogni ambiente può beneficiare di un'illuminazione di qualità superiore.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

20 lm

prestazioni del sistema

3 W

altezza/profondità

70 mm

lunghezza

110 mm

potenza della lampada

3 W

larghezza

60 mm

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro trasparente

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

grigio

classe di protezione

I

TREND 60 BL LED 4K 3W GRIGIO