› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 4K 8W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL493KLN
Cod. Produttore LL493KLN
Cod. EAN 8012680039234

Informazioni principali

Trend 220 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 220 LED 4K CORTEN è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e professionali. Con una potenza luminosa eccezionale, questo dispositivo offre un'illuminazione a LED di alta qualità, garantendo un'efficienza energetica superiore e una lunga durata. La finitura in corten conferisce un aspetto distintivo e contemporaneo, rendendolo ideale per spazi interni ed esterni. La tecnologia LED 4K assicura una resa cromatica vivace e naturale, perfetta per valorizzare ogni ambiente. Inoltre, la sua robustezza e il grado di protezione elevato lo rendono adatto per l'uso in condizioni ambientali diverse, offrendo affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. Con il TREND 220 LED 4K CORTEN, l'illuminazione diventa un elemento di design e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

potenza della lampada

8 W

altezza/profondità

80 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

colore della scatola

marrone

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

classe di protezione

I

lunghezza

220 mm

esecuzione della superficie

brillante

flusso luminoso effettivo

743 lm

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

prestazioni del sistema

8 W

TREND 220 LED 4K 8W CORTEN