› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 4K 8W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL493ELN
Cod. Produttore LL493ELN
Cod. EAN 8012680052455

Informazioni principali

Trend 220 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 220 LED 4K ANTRAC è un'illuminazione moderna e versatile, progettata per offrire prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua finitura in antracite conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, rendendolo ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Con una luminosità eccezionale e un'illuminazione a 4K, il TREND 220 LED offre una qualità della luce superiore, perfetta per valorizzare gli spazi e creare atmosfere accoglienti. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a una significativa riduzione delle bollette elettriche. Questo prodotto è facilmente installabile, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni di montaggio, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e stilosa.

Caratteristiche tecniche

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

115 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

prestazioni del sistema

8 W

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

classe di protezione

I

lunghezza

220 mm

esecuzione della superficie

brillante

flusso luminoso effettivo

743 lm

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

potenza della lampada

8 W

altezza/profondità

80 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

uscita della luce

diretto

TREND 220 LED 4K 8W ANTRAC.