› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 4K 18W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL490001N
Cod. Produttore LL490001N
Cod. EAN 8012680063444

Informazioni principali

Trend 220 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 220 LED 4K in grigio rappresenta un'ottima soluzione per l'illuminazione moderna. Questo apparecchio combina un design elegante con una tecnologia LED avanzata, garantendo un'illuminazione efficace e a basso consumo energetico. Con una qualità della luce eccezionale, il TREND 220 LED offre una resa cromatica elevata, rendendolo ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. La sua finitura grigia si integra armoniosamente in vari stili di arredamento, mentre la struttura robusta assicura durabilità e resistenza nel tempo. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'illuminazione efficiente e di alta qualità, senza compromettere lo stile e l'estetica degli spazi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

lunghezza

220 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

1470 lm

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

potenza della lampada

18 W

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

temperatura ambiente

25 °C

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prodotto Sustainable

Si

TREND 220 LED 4K 18W GRIGIO