› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 4K 18W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL490005N
Cod. Produttore LL490005N
Cod. EAN 8012680063529

Informazioni principali

Trend 220 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 220 LED 4K GRIGIO rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione, combinando design moderno e funzionalità avanzate. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti. La sua finitura grigia si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per spazi residenziali e commerciali. Grazie alla tecnologia LED 4K, offre un'illuminazione uniforme e brillante, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e ben illuminate. Questo modello è progettato per un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto anche per chi non ha esperienza nel settore. L'elevato grado di protezione garantisce sicurezza e affidabilità, rendendolo adatto per vari utilizzi. Sia che tu stia cercando di rinnovare il tuo spazio o di aggiungere un tocco moderno, il TREND 220 LED 4K GRIGIO è la scelta perfetta per un'illuminazione efficiente e stilosa.

Caratteristiche tecniche

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

LED sostituibile

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

classe di protezione

I

lunghezza

220 mm

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

potenza della lampada

18 W

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

115 mm

flusso luminoso effettivo

2250 lm

TREND 220 LED 4K 18W GRIGIO