› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 4K 18W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL490003N
Cod. Produttore LL490003N
Cod. EAN 8012680063482

Informazioni principali

Trend 220 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 220 LED 4K CORTEN è un'illuminazione innovativa che combina eleganza e funzionalità. Realizzato in materiale di alta qualità, questo dispositivo offre una luce LED brillante e a basso consumo, garantendo un'illuminazione efficiente per qualsiasi ambiente. La finitura in corten conferisce un aspetto rustico e moderno, rendendolo ideale per spazi sia interni che esterni. Grazie alla tecnologia 4K, la qualità della luce è elevata, assicurando una resa cromatica eccezionale. Questo prodotto è progettato per resistere agli agenti atmosferici, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Con un design versatile, il TREND 220 LED 4K CORTEN si integra perfettamente in qualsiasi contesto, dal residenziale al commerciale, arricchendo l'atmosfera con la sua presenza sofisticata.

Caratteristiche tecniche

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

temperatura ambiente

25 °C

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di tensione

AC/DC

potenza della lampada

18 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1470 lm

adatto per montaggio a parete

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

esecuzione della superficie

brillante

colore della scatola

marrone

apparecchio di servizio incluso

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

lunghezza

220 mm

TREND 220 LED 4K 18W CORTEN