› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 4K 18W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL490000N
Cod. Produttore LL490000N
Cod. EAN 8012680063437

Informazioni principali

Trend 220 LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 220 LED 4K BIANCO rappresenta una soluzione di illuminazione moderna e altamente efficiente per qualsiasi ambiente. Questo dispositivo è progettato per garantire un'illuminazione di alta qualità con una resa cromatica eccezionale, grazie alla sua tecnologia LED avanzata. La tonalità bianca 4K offre una luce brillante e naturale, ideale per spazi di lavoro, uffici e ambienti domestici. Realizzato con materiali di alta qualità, il TREND 220 LED è progettato per durare nel tempo, offrendo un'ottima resistenza e affidabilità. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a diverse applicazioni e stili di arredamento. Con un design elegante e funzionale, questo prodotto non solo migliora l'illuminazione, ma contribuisce anche a creare un'atmosfera accogliente e produttiva.

Caratteristiche tecniche

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

18 W

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC/DC

potenza della lampada

18 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1470 lm

adatto per montaggio a parete

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

lunghezza

220 mm

TREND 220 LED 4K 18W BIANCO