›

TREND 220 LED 4K 18W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL490002N
Cod. Produttore LL490002N
Cod. EAN 8012680063468

Informazioni principali

Trend 220 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED TREND 220 con potenza di 18W e temperatura colore 4000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Il design in tonalità antracite conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo prodotto garantisce un'elevata resa luminosa con consumi ridotti, offrendo una soluzione affidabile per l'illuminazione di spazi interni.

Caratteristiche tecniche

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della superficie

brillante

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

lunghezza

220 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada

18 W

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

antracite

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

prestazioni del sistema

18 W

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

1470 lm

TREND 220 LED 4K 18W ANTRAC.