› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 4K 15W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL494GN
Cod. Produttore LL494GN
Cod. EAN 8012680039326

Informazioni principali

Trend 220 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 220 LED 4K in Grigio rappresenta una soluzione di illuminazione moderna e versatile, ideale per ambienti sia domestici che professionali. Questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità grazie alla tecnologia LED, che garantisce un'efficienza energetica superiore e una resa cromatica eccezionale. La sua finitura grigia si integra perfettamente in qualsiasi contesto, conferendo un tocco elegante e contemporaneo. Realizzato con materiali di alta qualità, il TREND 220 LED 4K è resistente e durevole, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo adatto a vari tipi di montaggio. Questo prodotto è particolarmente indicato per l'illuminazione di spazi di lavoro, sale riunioni, e aree residenziali, dove la qualità della luce è fondamentale per il comfort visivo. Con il TREND 220 LED 4K, è possibile creare ambienti luminosi e accoglienti, senza compromettere l'efficienza energetica.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

lunghezza

220 mm

adatto per montaggio a parete

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

flusso luminoso effettivo

1875 lm

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

15 W

prestazioni del sistema

15 W

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione della griglia

ultra brillante

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura ambiente

25 °C

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

80 mm

TREND 220 LED 4K 15W GRIGIO