› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 4K 15W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL491GN
Cod. Produttore LL491GN
Cod. EAN 8012680027361

Informazioni principali

Trend 220 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 220 LED 4K in grigio rappresenta una soluzione di illuminazione moderna e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali. Questo apparecchio offre un'illuminazione a LED di alta qualità, garantendo un'eccellente resa cromatica e un'efficienza energetica superiore. La sua struttura elegante e minimalista si integra facilmente in qualsiasi spazio, mentre il colore grigio conferisce un tocco di raffinatezza. Grazie alla tecnologia LED 4K, questa lampada non solo illumina ma crea anche un'atmosfera accogliente e confortevole. È ideale per l'illuminazione di aree di lavoro, soggiorni e spazi pubblici, dove è fondamentale un'illuminazione chiara e uniforme. La lunga durata dei LED assicura una riduzione dei costi di manutenzione e un minor impatto ambientale. Con il TREND 220 LED 4K, l'illuminazione diventa un elemento chiave per il design e la funzionalità degli spazi.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada

15 W

esecuzione della superficie

brillante

prestazioni del sistema

15 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

80 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

lunghezza

220 mm

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

1170 lm

TREND 220 LED 4K 15W GRIGIO