› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 4K 15W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL494KN
Cod. Produttore LL494KN
Cod. EAN 8012680039340

Informazioni principali

Trend 220 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 220 LED 4K CORTEN è una soluzione di illuminazione all'avanguardia, progettata per garantire prestazioni elevate e un'estetica raffinata. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, che assicurano durata e resistenza nel tempo. La sua finitura in Corten conferisce un aspetto moderno e industriale, perfetto per ambienti contemporanei. Grazie alla tecnologia LED 4K, offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali. La luce emessa è caratterizzata da un'eccellente resa cromatica, che valorizza gli spazi e gli oggetti circostanti. Inoltre, il design versatile permette di integrarlo facilmente in diversi contesti, sia residenziali che commerciali. Il TREND 220 LED 4K CORTEN rappresenta una scelta ecologica, contribuendo a ridurre il consumo energetico senza compromettere la qualità dell'illuminazione. Con questo prodotto, ogni ambiente può essere illuminato con stile e sostenibilità, offrendo un'esperienza visiva senza precedenti.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

80 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

temperatura ambiente

25 °C

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

prestazioni del sistema

15 W

colore della scatola

marrone

esecuzione della superficie

brillante

flusso luminoso effettivo

1875 lm

potenza della lampada

15 W

riflettore

ultra brillante

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

lunghezza

220 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

TREND 220 LED 4K 15W CORTEN