› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 4K 15W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL491KN
Cod. Produttore LL491KN
Cod. EAN 8012680027385

Informazioni principali

Trend 220 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 220 LED 4K CORTEN è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, perfetta per ambienti moderni e di design. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'eccellente resa luminosa grazie alla tecnologia LED 4K, garantendo un'illuminazione chiara e brillante. La finitura in corten conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, rendendolo ideale per l'uso in interni ed esterni. La sua progettazione intelligente assicura una facile installazione e un'ottima adattabilità a vari contesti, dal residenziale al commerciale. Con un elevato grado di protezione, il TREND 220 è progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative, assicurando così una lunga durata e un funzionamento affidabile nel tempo. Questo prodotto rappresenta la scelta ideale per chi cerca efficienza energetica e stile senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

marrone

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

15 W

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

15 W

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

4000 K

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

adatto per montaggio a parete

lunghezza

220 mm

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

1170 lm

TREND 220 LED 4K 15W CORTEN