› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 4K 15W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL4941N
Cod. Produttore LL4941N
Cod. EAN 8012680877935

Informazioni principali

Trend 220 LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 220 LED 4K BIANCO è un'illuminazione innovativa per ambienti moderni, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità con una resa cromatica eccezionale. Grazie alla sua tecnologia LED avanzata, questo prodotto garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo al contempo il consumo energetico. Il design elegante e minimalista si integra perfettamente in qualsiasi spazio, rendendolo ideale per uffici, negozi e abitazioni. La temperatura di colore 4K assicura una luce bianca naturale, favorendo un'atmosfera accogliente e produttiva. Inoltre, la sua lunga durata e la resistenza all'usura ne fanno una soluzione affidabile per le esigenze di illuminazione quotidiana. Con il TREND 220 LED, l'efficienza energetica e l'estetica si uniscono per creare un prodotto di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

colore della scatola

bianco

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

80 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prestazioni del sistema

15 W

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

1875 lm

potenza della lampada

15 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

lunghezza

220 mm

temperatura del colore

4000 K

adatto per montaggio a parete

TREND 220 LED 4K 15W BIANCO