› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 4K 15W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL494EN
Cod. Produttore LL494EN
Cod. EAN 8012680052516

Informazioni principali

Trend 220 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 220 LED 4K Antracite è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità con un design elegante. Realizzato in materiale robusto, questo apparecchio è caratterizzato da un colore antracite che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per interni moderni e professionali. Grazie alla tecnologia LED 4K, garantisce un'elevata resa cromatica e un'efficienza energetica superiore, riducendo il consumo di energia senza compromettere la luminosità. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo adatto a diversi tipi di applicazioni. Con un grado di protezione adeguato, è progettato per resistere all'usura quotidiana, assicurando una lunga durata nel tempo. Scegliere il TREND 220 significa optare per un'illuminazione che unisce estetica, funzionalità e sostenibilità.

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

80 mm

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

lunghezza

220 mm

adatto per montaggio a parete

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

esecuzione della superficie

brillante

flusso luminoso effettivo

1875 lm

potenza della lampada

15 W

tipo di tensione

AC/DC

prestazioni del sistema

15 W

esecuzione della griglia

ultra brillante

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

antracite

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

TREND 220 LED 4K 15W ANTRAC.