› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 4K 15W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL491EN
Cod. Produttore LL491EN
Cod. EAN 8012680880058

Informazioni principali

Trend 220 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 220 LED 4K in colore antracite è una scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale. Questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità, grazie alla tecnologia LED che garantisce un'efficienza energetica superiore e una lunga durata. La tonalità di colore 4K assicura una luminosità brillante e naturale, rendendolo ideale per qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Realizzato con materiali di alta qualità, il TREND 220 LED è progettato per resistere all'usura quotidiana, mantenendo un aspetto elegante e sofisticato. Il suo design minimalista si integra perfettamente in qualsiasi contesto, mentre l'installazione è semplice e rapida, permettendo di godere subito dei benefici dell'illuminazione LED. Con il TREND 220 LED, ogni spazio può essere trasformato in un ambiente luminoso e accogliente.

Caratteristiche tecniche

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

lunghezza

220 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

15 W

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

antracite

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

flusso luminoso effettivo

1170 lm

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

15 W

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

TREND 220 LED 4K 15W ANTRAC.