› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 3K 8W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL493KL3
Cod. Produttore LL493KL3
Cod. EAN 8012680039227

Informazioni principali

Trend 220 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La TREND 220 LED 3K CORTEN è una soluzione di illuminazione elegante e moderna, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti contemporanei. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada LED offre un'illuminazione calda a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti e rilassanti. Il suo design in Corten conferisce un aspetto distintivo e robusto, perfetto per interni e spazi esterni. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un consumo energetico ridotto, senza compromettere la luminosità e la durata nel tempo. Adatta per applicazioni residenziali e commerciali, la TREND 220 LED 3K CORTEN rappresenta una scelta sostenibile e stilosa per chi desidera un'illuminazione di qualità. Con la sua combinazione di funzionalità e design, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, valorizzando l'ambiente circostante.

Caratteristiche tecniche

temperatura ambiente

25 °C

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

flusso luminoso effettivo

743 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

220 V

prestazioni del sistema

8 W

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

potenza della lampada

8 W

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

colore della scatola

marrone

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

lunghezza

220 mm

TREND 220 LED 3K 8W CORTEN