› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 3K 18W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL4900013
Cod. Produttore LL4900013
Cod. EAN 8012680884117

Informazioni principali

Trend 220 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 220 LED 3K GRIGIO è un'illuminazione innovativa e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ogni ambiente. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. La sua eleganza si esprime attraverso il colore grigio, che si integra perfettamente in qualsiasi contesto, dal residenziale al commerciale. La tecnologia LED offre un'illuminazione efficiente e sostenibile, riducendo il consumo energetico e contribuendo a un ambiente più ecologico. Con una temperatura di colore di 3000K, il TREND 220 fornisce una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e design, senza compromessi sulla qualità dell'illuminazione. Sia che tu stia ristrutturando un ufficio, decorando un negozio o migliorando l'illuminazione domestica, il TREND 220 LED 3K GRIGIO rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

220 mm

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

temperatura del colore

3000 K

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

brillante

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1470 lm

tipo di tensione

AC/DC

potenza della lampada

18 W

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

temperatura ambiente

25 °C

prodotto Sustainable

Si

TREND 220 LED 3K 18W GRIGIO