› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 3K 18W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL4900033
Cod. Produttore LL4900033
Cod. EAN 8012680063475

Informazioni principali

Trend 220 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 220 LED 3K CORTEN rappresenta una soluzione d'illuminazione innovativa e versatile, perfetta per ambienti interni ed esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio di illuminazione si distingue per il suo design elegante e moderno, caratterizzato da un'affascinante finitura color corten. La luce LED a 3000K offre un'illuminazione calda e accogliente, ideale per creare atmosfere intime e confortevoli. Grazie alla sua efficienza energetica, il TREND 220 contribuisce a ridurre i consumi senza compromettere la qualità della luce. Questo prodotto è progettato per garantire una lunga durata e resistenza, rendendolo una scelta affidabile per ogni progetto di illuminazione. Con il suo stile distintivo e le prestazioni elevate, il TREND 220 LED 3K CORTEN è la soluzione perfetta per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1470 lm

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

18 W

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

esecuzione della griglia

ultra brillante

potenza della lampada

18 W

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC/DC

temperatura del colore

3000 K

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

lunghezza

220 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

colore della scatola

marrone

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

TREND 220 LED 3K 18W CORTEN