› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 3K 18W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL4900073
Cod. Produttore LL4900073
Cod. EAN 8012680063550

Informazioni principali

Trend 220 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'eleganza e la funzionalità del TREND 220 LED 3K CORTEN, un'illuminazione che unisce design contemporaneo e tecnologia avanzata. Realizzato in un raffinato materiale corten, questo apparecchio di illuminazione non solo arricchisce l'estetica degli spazi, ma offre anche una luce calda a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti e rilassanti. La sua forma distintiva e il colore ricco conferiscono un tocco di modernità, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti interni ed esterni. Grazie alla sua costruzione robusta, il TREND 220 è progettato per resistere alle intemperie, garantendo prestazioni durature nel tempo. Sia che tu voglia illuminare un giardino, un patio o un'area commerciale, questo prodotto rappresenta una scelta versatile e di alta qualità per ogni esigenza di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

2250 lm

corpo luminoso

LED sostituibile

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

potenza della lampada

18 W

ripartizione della luce

simmetrico

lunghezza

220 mm

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

prestazioni del sistema

18 W

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

3000 K

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

80 mm

TREND 220 LED 3K 18W CORTEN