› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 3K 18W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL4900063
Cod. Produttore LL4900063
Cod. EAN 8012680063536

Informazioni principali

Trend 220 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 220 LED 3K ANTRAC è una soluzione di illuminazione innovativa e di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto presenta un design elegante e moderno, perfetto per ambienti residenziali e commerciali. La tonalità di luce di 3000K crea un'atmosfera calda e accogliente, ideale per spazi abitativi e aree di lavoro. Il sistema LED garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo a ridurre i costi energetici senza compromettere la luminosità. Grazie alla sua robustezza e resistenza, il TREND 220 è adatto per un'ampia gamma di applicazioni, dalle installazioni interne alle soluzioni di illuminazione esterna. La sua compatibilità con vari sistemi di montaggio lo rende versatile e facilmente integrabile in qualsiasi progetto di illuminazione. Con il TREND 220 LED, si può contare su un prodotto affidabile e performante, che unisce estetica e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

115 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

flusso luminoso effettivo

2250 lm

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

alluminio

lunghezza

220 mm

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

18 W

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

potenza della lampada

18 W

adatto per montaggio a parete

uscita della luce

diretto

altezza/profondità

80 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

TREND 220 LED 3K 18W ANTRAC.